› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Presa industriale 114x66 mm lunghezza 204 mm policarbonato con sacchetto protezione

Cod. Rexel L189371
Cod. Produttore 89371
Cod. EAN 8033913430376

Informazioni principali

  • Dimensioni: 114x66 mm
  • Lunghezza: 204 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Confezione: Sacchetto
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

PICC.D.114X66 L.204MM POLIC+SACCHETLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PICC.D.114X66 L.204MM POLIC+SACCHETLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Presa industriale 114x66 mm lunghezza 204 mm policarbonato con sacchetto protezione