› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

PRESA EUROPA D. 100 MM SCHUKO 250V

Cod. Rexel LP7514
Cod. Produttore 7514
Cod. EAN 8006412751402

Informazioni principali

  • Tipo: Presa Europa
  • Diametro: 100 mm
  • Tensione: 250 V
  • Serie: LP7514
  • Standard: Schuko
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e ufficio
  • Durabilità: Robusta

Descrizione del prodotto

La presa Europa D. 100 mm Schuko 250V LP7514 è un elemento essenziale per la tua casa o il tuo ufficio. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard europei, offrendo versatilità e compatibilità con vari dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, rendendola ideale per l'uso quotidiano. Scegli LP7514 per un'alimentazione elettrica sicura e efficiente. Descrizione del produttore: La presa Europa D. 100 mm Schuko 250V LP7514 è un elemento essenziale per la tua casa o il tuo ufficio. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard europei, offrendo versatilità e compatibilità con vari dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, rendendola ideale per l'uso quotidiano. Scegli LP7514 per un'alimentazione elettrica sicura e efficiente.
PRESA EUROPA D. 100 MM SCHUKO 250V