Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269633
Cod. Produttore
5269633
Cod. EAN
3800235269633

Informazioni di prodotto

Shelly Socket for Wall Display Stand White
Descrizione del produttore: Shelly Socket è una presa intelligente progettata per l'installazione a muro che consente il controllo remoto e la gestione efficiente dei dispositivi elettrici collegati. Questo dispositivo si integra facilmente con sistemi di automazione domestica, offrendo funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo tramite app. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. La sua compattezza e design funzionale lo rendono ideale per modernizzare gli impianti elettrici, migliorando il comfort e l'efficienza energetica degli ambienti.

corrente nominale

5 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa intelligente da muro Shelly Socket controllo remoto monitoraggio automazione domestica bianco