Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269640
Cod. Produttore
5269640
Cod. EAN
3800235269640

Informazioni di prodotto

Shelly Socket for Wall Display Stand Black
Descrizione del produttore: Pressoché invisibile, questa presa da parete Shelly è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o lavorativo, offrendo una soluzione intelligente per il controllo degli apparecchi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il design compatto e moderno permette un'installazione semplice e discreta, ideale per chi cerca funzionalità avanzate senza rinunciare all'estetica. Questa presa supporta il controllo remoto e l'automazione, rendendo più efficiente la gestione dell'energia elettrica negli spazi abitativi e professionali.

corrente nominale

5 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa da parete Shelly nera compatta controllo remoto automazione domestica e ufficio