› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa elettrica 2P+T 10A design antibatterico per ambienti igienici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK207571R
Cod. Produttore 2CSK207571R1101
Cod. EAN 8012542075714

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Serie: Chiara antibacterial
  • Antibatterico: Sì
  • Compatibilità: P11
  • Uso: Socket outlet
  • Protezione: IP non specificato
  • Quantità consigliata: 8

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 poli più terra da 10A con design antibatterico, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Realizzata con materiali resistenti e sicuri, garantisce affidabilità nella connessione elettrica. La superficie antibatterica contribuisce a ridurre la proliferazione di germi, rendendo il prodotto adatto a contesti sanitari e spazi pubblici. La presa è progettata per un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti e protezione efficace. Descrizione del produttore: Socket outlet 2P+E; 16A; P30/P17 antibacterial

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

contatto di protezione

false Morsetti di messa a terra

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Serie

Chiara antibacterial

Presa elettrica 2P+T 10A design antibatterico per ambienti igienici