›

Presa DIN CHAUVIN ARNOUX 48BIP-20-I connessione elettrica sicura montaggio guida DIN uso industriale e civile

Cod. Rexel CH4001-CC-49
Cod. Produttore 4001-CC-49

Informazioni principali

  • Tipo: presa DIN 48BIP-20-I
  • Materiale: alta qualità resistente
  • Montaggio: guida DIN facile
  • Applicazioni: industriali civili
  • Compatibilità: multi modello versatile
  • Durata: lunga affidabile
  • Sicurezza: connessioni stabili
  • Serie: CHAUVIN ARNOUX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa DIN CHAUVIN ARNOUX 48BIP-20-I è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per l’installazione su guide DIN, facilitando il montaggio e la manutenzione dei sistemi elettrici. La sua compatibilità con diversi modelli e la robustezza costruttiva la rendono una scelta efficiente per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.
Presa DIN CHAUVIN ARNOUX 48BIP-20-I connessione elettrica sicura montaggio guida DIN uso industriale e civile