› Civile residenziale

Presa di corrente italiana 10A 250V 2P+E sicurezza bambini 1 modulo Anthracite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1101AN
Cod. Produttore Z1101AN
Cod. EAN 8427238238197

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo L: 2P + E / P11
  • Otturatori per sicurezza bambini
  • Terminali a vite facili da collegare
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Serie: N2

Descrizione del prodotto

Presa di corrente italiana modello N2133.1 AN, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e durevole per dispositivi elettrici. Ideale per installazioni domestiche e professionali, combina funzionalità e praticità, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento alla rete elettrica. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Rated voltage: 250 Vac. Rated current: 10A. Type L: 2P + E / P11. Shuttered for child safety. Screw terminals. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Decorazione

numero di fasi

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

N2

Presa di corrente italiana 10A 250V 2P+E sicurezza bambini 1 modulo Anthracite