Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7U0082300012
Cod. Produttore
7U0082300012
Cod. EAN
8012823444406

Informazioni di prodotto

PRESA DA QUADRO GIALLA CON LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: altri Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Altro

Tipologia

Altro

tipo di connettore

Femmina (female)

Produttore

PRESA DA QUADRO GIALLA CON LED