Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7U0082300010
Cod. Produttore
7U0082300010
Cod. EAN
8012823444369

Informazioni di prodotto

  • Tipo: femmina
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Colore: grigio
  • Grado protezione: IP20
  • Categoria protezione: II
  • LED integrato: sì
  • Serie: FD7U0082300010

Documentazione tecnica

Presa da quadro di colore grigio dotata di connettore femmina e indicatore LED integrato, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione su guida DIN. La presenza del LED consente una rapida verifica dello stato di funzionamento, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono componenti elettrici di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: grigio Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

tipo di connettore

Femmina (female)

Produttore

Presa da quadro 16A 250V grigia LED per installazione quadri elettrici

€ 10,40 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info