Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7U0082300000
Cod. Produttore
7U0082300000
Cod. EAN
8012823444321

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo connettore: femmina
  • Colore: grigio
  • Categoria protezione: II
  • Grado protezione: IP20
  • Tipologia: altri
  • Serie: FD7U

Documentazione tecnica

Presa da quadro di colore grigio con connettore di tipo femmina, progettata per installazioni elettriche industriali e civili. Questo dispositivo garantisce una connessione sicura e affidabile, facilitando il collegamento di apparecchiature elettriche all'interno di quadri di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione nelle applicazioni elettriche. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono ideale per ambienti che richiedono efficienza e sicurezza nelle operazioni di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: grigio Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

tipo di connettore

Femmina (female)

Produttore

Presa da quadro 16A 250V grigia IP20 per installazione industriale e civile

€ 9,63 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info