Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7U0082300002
Cod. Produttore
7U0082300002
Cod. EAN
8012823444383

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo connettore: femmina
  • Categoria protezione: II
  • Grado protezione: IP20
  • Colore: giallo
  • Tipologia: altri
  • Serie: FD7U

Documentazione tecnica

Presa da quadro di colore giallo con connettore femmina, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi standard, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta consente un montaggio semplice su guida DIN, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un accesso rapido e sicuro alla presa. Descrizione del produttore: Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: altri Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Altro

Tipologia

Altro

tipo di connettore

Femmina (female)

Produttore

Presa da quadro 16A 250V gialla IP20 per installazioni elettriche