› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Presa coax passante maschio IEC 10dB TV/SAT domestica bianca

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1136CH
Cod. Produttore 2CSK1136CH
Cod. EAN 8012542031758

Informazioni principali

  • Tipo: presa coax passante
  • Connettore: maschio IEC ø 9.5 mm
  • Attenuazione: 10 dB
  • Uso: TV/SAT
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coax passante con connettore maschio, progettata per garantire una trasmissione stabile e di alta qualità del segnale televisivo e satellitare. Ideale per installazioni elettriche domestiche, si integra perfettamente con sistemi modulari grazie al design compatto e alla finitura chiara. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, questa presa supporta una singola uscita e un modulo da frutto, facilitando il collegamento e la distribuzione del segnale in modo efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TV/SAT coaxial socket, feedthrough, male IEC connector ø 9.5 mm, attenuation 10dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

10 DECIBEL

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

Chiara

Presa coax passante maschio IEC 10dB TV/SAT domestica bianca
€ 19,32 x 1 pz.
(pz.)