Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per pin di contatto di protezione
senza alogeni
tensione nominale
250 V
numero RAL
9005
numero di poli
3
corrente nominale
16 A
direzione di innesto
diritto
materiale
gomma
colore
grigio
esecuzione
SCHUKO
tecnica di collegamento
morsetto a vite
qualità del materiale
materiale termoplastico
grado di protezione (IP)
IP44
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te