Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4113
Cod. Produttore
L4113
Cod. EAN
8012199015989

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A 250V ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’interasse standard di 19mm
  • Alveoli schermati per una maggiore sicurezza durante il montaggio
  • Design compatto e robusto per un’installazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con supporto fino a 10A
  • Affidabilità garantita a 250 Vac per un uso quotidiano sicuro
  • Finitura antracite elegante e resistente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - Antracite

frequenza

50 Hz 50 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

altezza dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

7016

numero di unità

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

non trattato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

copertura

piastra centrale

esecuzione

tipo italiano P11

resistenza agli urti

IK00

tipo di montaggio

incassato

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 10A 250 Vac antracite

€ 7,41 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info