Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4180
Cod. Produttore
L4180
Cod. EAN
8012199016061

Informazioni di prodotto

La presa 2P+T 10/16A LIVING INT garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al bipasso con interasse 19mm e 26mm
  • Alveoli schermati per una maggiore sicurezza durante l'installazione
  • Design compatto e modulare per adattarsi a diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con apparecchiature a 10/16A e 250 Vac
  • Materiali di qualità per una lunga durata e affidabilità
  • Efficienza energetica garantita da un contatto stabile e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Antracite

frequenza

50 Hz 50 Hz

senza alogeni

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

corrente nominale

16 A

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

copertura

piastra centrale

stampa/marcatura

senza stampa

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

esecuzione

tipo italiano Bipasso

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 10/16A 250 V ac bipasso

€ 10,32 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info