Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
tipo di fibra
Singlemode 9/125
numero di fibre
1
colore del rivestimento
Bianco
categoria
OS2
materiale del rivestimento
PVC
tipo di filo
Cavo a tubo allentato
numero di fibre per ogni filo
cavo senza metallo
diametro esterno circa
3 mm
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
35 mm
Geometria del cavo
Tondo
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione
35 KILONEWTON
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te