Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR004
Cod. Produttore
PR004
Cod. EAN
8017963161039

Informazioni di prodotto

Profilato metallico G32 con asole, acciaio passivato
PR/DIN/AS Profilato metallico G32 con asole, acciaio passivato

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

2000 mm

altezza

15 mm

esecuzione

guida G

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

forma del foro

asola