›

Regolatore pressione digitale PR-2P3D 12/24V AC/DC per controllo sensori industriali

Cod. Rexel VEVM658200
Cod. Produttore VM658200
Cod. EAN 8007951097174

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 ÷ 24 Vac/Vdc
  • Ingresso sonda: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V
  • Numero relè: 2 in scambio, 8 A
  • Risoluzione pressione: 0,1 bar (-9,9 ÷ 99,9 bar)
  • Campo pressione: -99 ÷ 999 bar
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: PR-2P3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della pressione in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

81 mm

corrente nominale

8 A

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

500 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

0 ... 250 V

tensione di comando 2

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Regolatore pressione digitale PR-2P3D 12/24V AC/DC per controllo sensori industriali