Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM656600
Cod. Produttore
VM656600
Cod. EAN
8007951097167

Informazioni di prodotto

PR-1P3D REGOLAT.PRESSIONE 12/24 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della pressione in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

tipo di montaggio

A parete

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

81 mm

corrente nominale

8 A

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

500 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

Regolatore pressione digitale compatto PR-1P3D 12/24 V AC/DC con ingresso sonda e display LED per controllo diretto e inverso