›

Regolatore pressione digitale PR-1DA 24-230 VAC ingresso sonda display LED barra DIN

Cod. Rexel VEVM663200
Cod. Produttore VM663200
Cod. EAN 8007951097235

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24/230 Vac
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Ingressi: 1 digitale, 1 sonda lineare
  • Uscite: 1 relè scambio 8A
  • Protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 87x72x65 mm
  • Serie: PR-1DA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da barra DIN per la regolazione della pressione in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

8 A

Numero moduli DIN

4

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

500 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 230 V

Regolatore pressione digitale PR-1DA 24-230 VAC ingresso sonda display LED barra DIN