Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173850000
Cod. Produttore
1173850000
Cod. EAN
4032248966233

Informazioni di prodotto

PPV 8 GR 35X15 DGR

Documentazione tecnica

PPV 8 GR 35X15 DGR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici complessi. Caratterizzato da una struttura robusta, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro su più livelli, fino a otto piani. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che assicurano resistenza e stabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua configurazione è studiata per ottimizzare la distribuzione elettrica mantenendo elevate prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

250 V

lunghezza

120 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

8

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera elettrica PPV 8 GR 35X15 DGR alta densità contatti per distribuzione potenziale impianti complessi