Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173890000
Cod. Produttore
1173890000
Cod. EAN
4032248966257

Informazioni di prodotto

PPV 4 GR 35X7.5 DGR

Documentazione tecnica

PPV 4 GR 35X7.5 DGR è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e dimensioni specifiche di 35x7,5, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche sicure e durature. La sua configurazione a quattro piani consente una gestione efficace dei collegamenti, assicurando stabilità e continuità nel circuito elettrico. Progettato per facilitare il collegamento elettrico, questo componente rappresenta una soluzione funzionale e resistente per le esigenze dell’impiantistica elettrica professionale. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

250 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera ripartizione potenziale 4 piani 35x7,5 mm per impianti elettrici professionali