Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1267920000
Cod. Produttore
1267920000
Cod. EAN
4032248112784

Informazioni di prodotto

PPV 4 BL 35X7.5 DGR

Documentazione tecnica

PPV 4 BL 35X7.5 DGR è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche sicure e durature. Progettato per garantire prestazioni ottimali, si distingue per la sua configurazione a quattro piani che facilita il collegamento e l'organizzazione dei cavi. La qualità dei materiali assicura resistenza e stabilità, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La sua dimensione 35X7.5 consente una gestione efficiente dello spazio, migliorando l'ordine e la funzionalità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

250 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera ripartizione potenziale 4 piani 35x7.5 mm alta densità contatti per impianti elettrici professionali