Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPTI150S
Cod. Produttore
PTI150S
Cod. EAN
4008321188090

Informazioni di prodotto

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S 150/220…240 S

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, per installazione in apparecchi (ECG). Caratteristiche del prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. Dimensioni compatte e peso ridotto per apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni. Eccellente comportamento termico per temperature limite molto elevate tc e ta. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree di applicazione: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento.

potenza della lampada

160,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada HM

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

150 W

scatola

alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

Serie

POWERTRONIC___INTELLIGENT_PTi_S

Produttore

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi S 160 W