Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1534740000
Cod. Produttore
1534740000
Cod. EAN
4050118338409

Informazioni di prodotto

Macchina spellafili automatica, Elettropneumatico, Lunghezza di uscita: 20 - 120 mm

Documentazione tecnica

Il POWERSTRIPPER AM 12 è uno strumento professionale progettato per facilitare la rimozione dell'isolamento dai cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce precisione e affidabilità durante l'uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche e di manutenzione. La sua struttura ergonomica assicura una presa confortevole e un controllo ottimale, migliorando l'efficienza del lavoro. Questo utensile è indispensabile per elettricisti e tecnici che necessitano di uno strumento robusto e performante per la preparazione dei cavi. Descrizione del produttore: Macchina automatica per la lavorazione di diversi tipi di isolante standard e speciale. La macchina esegue la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. La macchina spellafili offre un'impostazione rapida e semplice della corretta sezione del cavo.

larghezza

254 mm

funzione

Asportare l'isolamento

altezza

520 mm

profondità

230 mm

Serie

Utensili

Produttore

Macchina spellafili automatica elettropneumatica precisione cavi 20-120 mm uso elettrico manutenzione