Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44420285
Cod. Produttore
44420285
Cod. EAN
4044774882840

Informazioni di prodotto

POWERLOCK BOX A6 CD (1)
Descrizione del produttore: La POWERLOCK BOX A6 CD è un prodotto innovativo che offre una soluzione efficace per l'organizzazione e la protezione dei tuoi dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è progettata per garantire durabilità e sicurezza. Il design compatto e funzionale la rende ideale per l'uso domestico o professionale. Con un'attenzione particolare alla praticità, la POWERLOCK BOX A6 CD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e ordine nel proprio spazio elettrico.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

1000 V

con conduttore di protezione

corrente nominale In

660 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Produttore

POWERLOCK BOX A6 CD Connettore industriale