Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44420282
Cod. Produttore
44420282
Cod. EAN
4044774882819

Informazioni di prodotto

POWERLOCK BOX A1 S (1)
Descrizione del produttore: La POWERLOCK BOX A1 S è una soluzione avanzata per il collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa scatola di connessione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro agenti esterni e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua configurazione consente una gestione efficiente dei cavi, rendendola adatta a impianti elettrici professionali che necessitano di sicurezza e funzionalità.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

1000 V

con conduttore di protezione

corrente nominale In

400 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Produttore

POWERLOCK BOX A1 S Connettore industriale