›

POUND-S 1 1L 8,5W AC CRI92 NG

Cod. Rexel L182004M30
Cod. Produttore 82004M30
Cod. EAN 8033913361472

Informazioni principali

  • Potenza: 8,5 watt
  • Alimentazione: AC
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Volume: 1 litro
  • Serie: POUND-S
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED POUND-S da 1 litro con potenza di 8,5 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Caratterizzata da un indice di resa cromatica CRI92, garantisce una resa dei colori naturale e brillante, ideale per ambienti che richiedono una luce precisa e confortevole. Alimentata a corrente alternata, questa lampada si distingue per il risparmio energetico e la lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile e moderna per applicazioni elettriche.
POUND-S 1 1L 8,5W AC CRI92 NG