› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

POUND Incasso LED 2x29W Diametro 65mm Senza Alimentatore BG Illuminazione Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L182355W30
Cod. Produttore 82355W30
Cod. EAN 8033913350612

Informazioni principali

  • Potenza: 29W
  • Diametro: 65 mm
  • Tipo: Incasso
  • Serie: POUND
  • Alimentazione: Senza
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: BG

Descrizione del prodotto

POUND INCASSO 2 29W D.65 S/ALIM BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: POUND INCASSO 2 29W D.65 S/ALIM BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
POUND Incasso LED 2x29W Diametro 65mm Senza Alimentatore BG Illuminazione Interni Efficienza Energetica