›

POUND-BS 5 39W AC D.85 ON/OFF NG

Cod. Rexel L182364W60
Cod. Produttore 82364W60
Cod. EAN 8033913376766

Informazioni principali

  • Potenza: 39W
  • Tensione: AC
  • Diametro: 85 mm
  • Funzione: ON/OFF
  • Segnalazione: luminosa NG
  • Moduli: 5
  • Serie: POUND-BS
  • Installazione: facile e robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico POUND-BS da 5 moduli con potenza di 39W e tensione AC. Dotato di diametro di 85 mm, offre una funzione ON/OFF con segnalazione luminosa NG. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione in impianti elettrici, combina efficienza energetica e robustezza in un design compatto. Ideale per il controllo sicuro e pratico dei circuiti elettrici domestici o industriali.
POUND-BS 5 39W AC D.85 ON/OFF NG