›

POUND-BS 5 39W AC D.85 ON/OFF BG

Cod. Rexel L182363W60
Cod. Produttore 82363W60
Cod. EAN 8033913376674

Informazioni principali

  • Potenza: 39 watt
  • Tensione: corrente alternata
  • Diametro: 85 mm
  • Funzione: ON/OFF
  • Applicazione: illuminazione
  • Installazione: facile e compatta
  • Serie: POUND-BS
  • Uso: controllo circuito

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico POUND-BS con potenza di 39 watt e tensione in corrente alternata, dotato di diametro di 85 mm. Progettato per un controllo semplice e affidabile con funzione ON/OFF, ideale per applicazioni di gestione dell’illuminazione e del circuito elettrico. Il design compatto e funzionale garantisce facilità di installazione e utilizzo in diversi ambienti elettrici.
POUND-BS 5 39W AC D.85 ON/OFF BG