›

POUND-2 DALI 2 1L 28W CRI98 FID.BG

Cod. Rexel L181810W30
Cod. Produttore 81810W30
Cod. EAN 8033913131990

Informazioni principali

  • Potenza: 28 watt
  • Indice resa cromatica: CRI98
  • Tecnologia: DALI 2
  • Tipo: Lampada LED
  • Controllo: Avanzato
  • Design: Compatto
  • Serie: POUND-2
  • Applicazione: Illuminazione precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 28 watt con elevato indice di resa cromatica CRI98, progettata per garantire una luce naturale e fedele ai colori. Dotata di tecnologia DALI 2 per un controllo avanzato dell’illuminazione, offre un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e confortevole, questa lampada assicura prestazioni affidabili e un design compatto.
POUND-2 DALI 2 1L 28W CRI98 FID.BG