› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

POUND-2 12 1L 28WAC LED CRI92 Illuminazione Bilanciata Efficienza Energetica

Cod. Rexel L181631W30
Cod. Produttore 81631W30
Cod. EAN 8033913121540

Informazioni principali

  • Potenza: 28W
  • Alimentazione: 28WAC
  • Indice resa colori: CRI92
  • Serie: POUND-2
  • Numero lampade: 1L
  • Bilanciamento: BALANC.BG
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta

Descrizione del prodotto

POUND-2 12 1L 28WAC CRI92 BALANC.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: POUND-2 12 1L 28WAC CRI92 BALANC.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
POUND-2 12 1L 28WAC LED CRI92 Illuminazione Bilanciata Efficienza Energetica