› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

POUND-1 7 1L 15WAC LED CRI98 Alta Fedeltà Colore Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L181627W60
Cod. Produttore 81627W60
Cod. EAN 8033913121342

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tensione: 15WAC
  • Indice resa colore: CRI 98
  • Serie: POUND-1
  • Alimentazione: AC
  • Fedeltà colore: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

POUND-1 7 1L 15WAC CRI98 FIDE+AL BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: POUND-1 7 1L 15WAC CRI98 FIDE+AL BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
POUND-1 7 1L 15WAC LED CRI98 Alta Fedeltà Colore Illuminazione Versatile