›

PORTIK-R 38 D.70 6,5W S/ALIM.BG

Cod. Rexel L183685M60
Cod. Produttore 83685M60
Cod. EAN 8033913456567

Informazioni principali

  • Diametro: 38 mm
  • Potenza: 6,5 W
  • Senza alimentatore
  • Design compatto
  • Illuminazione efficiente
  • Uso professionale
  • Risparmio energetico
  • Serie: PORTIK-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada PORTIK-R con diametro di 38 mm e potenza di 6,5 watt, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e le specifiche tecniche la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità. La lampada è priva di alimentatore integrato, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. Adatta per utilizzi professionali nel settore dell'illuminazione elettrica, garantisce prestazioni costanti e risparmio energetico.
PORTIK-R 38 D.70 6,5W S/ALIM.BG