›

PORTIK-R 38 D.70 6,5W S/ALIM.BG

Cod. Rexel L183685N30
Cod. Produttore 83685N30
Cod. EAN 8033913456581

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Diametro: 70 mm
  • Serie: PORTIK-R 38
  • Alimentazione: senza
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: alta
  • Applicazioni: illuminazione
  • Colore: fedeltà garantita

Descrizione del prodotto

PORTIK-R 38 D.70 6,5W S/ALIM.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PORTIK-R 38 D.70 6,5W S/ALIM.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PORTIK-R 38 D.70 6,5W S/ALIM.BG