›

PORTIK-R 29 D.70 6W+ALIM.BG

Cod. Rexel L181851N15
Cod. Produttore 81851N15
Cod. EAN 8033913133963

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Diametro: 70 mm
  • Alimentazione: Inclusa
  • Serie: PORTIK-R 29
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

PORTIK-R 29 D.70 6W+ALIM.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PORTIK-R 29 D.70 6W+ALIM.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PORTIK-R 29 D.70 6W+ALIM.BG