›

PORTIK-R 28 D.100 12W+ALIM.NG

Cod. Rexel L181856N15
Cod. Produttore 81856N15
Cod. EAN 8033913134410

Informazioni principali

  • Diametro: 100 mm
  • Potenza: 12W
  • Alimentazione: NG
  • Serie: PORTIK-R 28
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta lampada PORTIK-R con diametro 100 mm, potenza di 12W e alimentazione NG. Progettato per garantire efficienza e sicurezza nell’installazione di sistemi di illuminazione elettrica, questo prodotto offre affidabilità e facilità d’uso, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti.
PORTIK-R 28 D.100 12W+ALIM.NG