›

PORTIK-R 24 34W lampada LED bianco goffrato con alimentatore integrato per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L181371W60
Cod. Produttore 81371W60
Cod. EAN 8033913105311

Informazioni principali

  • Potenza: 34W
  • Alimentazione: 24V
  • Colore: Bianco goffrato
  • Serie: PORTIK-R
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

PORTIK-R 24 34W+ALIM.BIANCO GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PORTIK-R 24 34W+ALIM.BIANCO GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PORTIK-R 24 34W lampada LED bianco goffrato con alimentatore integrato per illuminazione efficiente