› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PORTIK-Q 18W LED illuminazione efficiente con alimentatore integrato uso interno ed esterno

Cod. Rexel L180619W30
Cod. Produttore 80619W30
Cod. EAN 8033913068388

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Serie: PORTIK-Q 18
  • Alimentazione: NG
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

PORTIK-Q 18 Q.70 6W+ALIM.NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PORTIK-Q 18 Q.70 6W+ALIM.NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PORTIK-Q 18W LED illuminazione efficiente con alimentatore integrato uso interno ed esterno