› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Portamatasse di ricambio completo con perno e adattatore per svolgitori Ariane, montaggio rapido e uso professionale elettrico

Cod. Rexel 2U399/1
Cod. Produttore 399/1
Cod. EAN 8024818003024

Informazioni principali

  • Descrizione: Portamatasse di ricambio
  • Completo di corpo portamatasse
  • Include perno e adattatore
  • Dotato di coperchio incluso
  • Compatibile con svolgitori mod. Ariane
  • Serie: 2U399/1

Descrizione del prodotto

Portamatasse di ricambio completo caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per l'organizzazione e la gestione di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nell'uso professionale, questo accessorio permette un facile montaggio e sostituzione, assicurando un'efficiente conservazione dei fili. Progettato per offrire praticità e sicurezza, rappresenta una soluzione indispensabile per chi necessita di un supporto affidabile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Portamatasse di ricambio completo per svolgitori mod. Ariane. Completo di corpo portamatasse, perno, adattatore e coperchio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Altro

peso

0,6 kg

Diametro max. tamburo per cavi

310 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

310 mm

materiale

Altro

Capacità di portata

2 kg

scomponibile

Portamatasse di ricambio completo con perno e adattatore per svolgitori Ariane, montaggio rapido e uso professionale elettrico