› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Portalampada TRIEDRO attacco E27 bianco resistente per uso domestico e commerciale

Cod. Rexel L18992
Cod. Produttore 8992
Cod. EAN 8033913279043

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Installazione: Facile
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Durata: Lunga
  • Serie: TRIEDRO

Descrizione del prodotto

Il portalampada TRIEDRO con attacco E27 in bianco è un elemento essenziale per qualsiasi impianto di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portalampada è progettato per garantire una lunga durata e una resistenza ottimale. La sua forma elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse tipologie di lampade, rendendolo ideale per l'uso in ambienti domestici o commerciali. Con un design che unisce estetica e praticità, il portalampada TRIEDRO non solo è facile da installare, ma offre anche un'ottima distribuzione della luce. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendolo un complemento versatile per qualsiasi stile decorativo. Scegliere questo portalampada significa optare per un prodotto affidabile e di qualità, perfetto per illuminare ogni spazio con stile. Descrizione del produttore: Il portalampada TRIEDRO con attacco E27 in bianco è un elemento essenziale per qualsiasi impianto di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portalampada è progettato per garantire una lunga durata e una resistenza ottimale. La sua forma elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse tipologie di lampade, rendendolo ideale per l'uso in ambienti domestici o commerciali. Con un design che unisce estetica e praticità, il portalampada TRIEDRO non solo è facile da installare, ma offre anche un'ottima distribuzione della luce. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendolo un complemento versatile per qualsiasi stile decorativo. Scegliere questo portalampada significa optare per un prodotto affidabile e di qualità, perfetto per illuminare ogni spazio con stile.
Portalampada TRIEDRO attacco E27 bianco resistente per uso domestico e commerciale