Prodotti /

Cod. Rexel
A80231023A-930-
Cod. Produttore
0231023A-930-12
Cod. EAN
8054378417801

Informazioni di prodotto

STILO50 8W SCHERMO OPALE ON/OFF
Portalampada STILO50 con potenza di 8 watt, dotato di schermo opale che diffonde la luce in modo uniforme e confortevole. Il corpo è realizzato in materiale resistente e di qualità, con un colore che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Include la lampada, garantendo un'installazione immediata e funzionale. Questo portalampada è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e di lunga durata. Descrizione del produttore: L'apparecchio a sospensione elegante per l'illuminazione di interni. Questo elegante downlight a sospensione è la scelta perfetta per illuminare con stile interni dal design moderno ed elegante: l’alta qualità della luce emessa garantisce il massimo comfort visivo, specie nelle versioni con schermo opale, mentre la forma caratteristica dell'apparecchio completa e arricchisce l'interior design dell'ambiente. . Design: la sua affusolata forma cilindrica di piccole dimensioni si integra facilmente in ogni ambiente ed esalta le notevoli performance dei LED. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, ambito retail, uffici e hotel. Versioni: a sospensione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

750 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

750 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Portalampada STILO50 8W schermo opale on/off sospensione per interni negozi uffici hotel