› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Portalampada sospensione Zig Zag E27 2x57W alluminio anodizzato per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L16995
Cod. Produttore 6995
Cod. EAN 8033913155866

Informazioni principali

  • Tipo portalampada: E27
  • Potenza max: 2x57W
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Serie: L16995
  • Design: Moderno e robusto
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Dissipazione calore: Eccellente
  • Installazione: Facile e pratica

Descrizione del prodotto

Il modello L16995 è una soluzione versatile per l'illuminazione, progettato per accogliere lampade E27 con una potenza totale di 2x57W. Realizzato in alluminio anodizzato, questo portalampada non solo assicura un'eccellente dissipazione del calore, ma offre anche un aspetto elegante e moderno che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con un design che facilita l'installazione e la manutenzione, il L16995 è perfetto per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto. La sua compatibilità con vari tipi di lampade lo rende una scelta pratica per diverse esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: Il modello L16995 è una soluzione versatile per l'illuminazione, progettato per accogliere lampade E27 con una potenza totale di 2x57W. Realizzato in alluminio anodizzato, questo portalampada non solo assicura un'eccellente dissipazione del calore, ma offre anche un aspetto elegante e moderno che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con un design che facilita l'installazione e la manutenzione, il L16995 è perfetto per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto. La sua compatibilità con vari tipi di lampade lo rende una scelta pratica per diverse esigenze di illuminazione.
Portalampada sospensione Zig Zag E27 2x57W alluminio anodizzato per illuminazione residenziale e commerciale