Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700290
Cod. Produttore
BIZ700290

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: ISO/M 32
  • Diametro: 32,5 mm
  • Vite di arresto: a sfera
  • Altezza: 5 cm
  • Lunghezza: 11,5 cm
  • Profondità: 5 cm
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portainserti con diametro di 32,5 mm e filettatura ISO/M 32, progettato per garantire un fissaggio sicuro e preciso. È fornito con vite di arresto a sfera per un bloccaggio affidabile. Prima dell’utilizzo, si consiglia di applicare una pasta da taglio specifica per migliorare le prestazioni e la durata del prodotto. Realizzato con materiali resistenti, questo portainserti è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Il design compatto e le dimensioni contenute lo rendono facilmente integrabile in diverse configurazioni di lavoro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 32,5 mm ISO 32 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di sbavature. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

32,5 mm ISO 32

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

2 mm

Produttore

Portainserti D. 32,5 mm ISO 32 punzone 3 denti installazioni elettriche