Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700289
Cod. Produttore
BIZ700289

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG 21
  • Diametro: 28,3 mm
  • Vite di arresto: a sfera
  • Imballaggio: busta plastica
  • Dimensioni confezione: 11,5x5x5 cm
  • Peso netto: 0,185 kg
  • Serie: Bizline
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portainserti con diametro di 28,3 mm e filettatura PG 21, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Fornito con vite di arresto a sfera per un bloccaggio affidabile. Prima dell'utilizzo, si consiglia di applicare pasta da taglio per facilitare l'installazione e migliorare la durata del componente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nel montaggio degli inserti. Realizzato per assicurare performance ottimali e facilità d’uso in ambito professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 28,3 mm PG 21 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di sbavature. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

28,3 mm PG21

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

2 mm

Produttore

Portainserti D.28,3 mm PG21 taglio rapido installazione elettrica