Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700285
Cod. Produttore
BIZ700285

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 18,6 mm
  • Filettatura: PG 11
  • Vite di arresto: a sfera
  • Confezione: busta plastica
  • Dimensioni: 11,5x5x5 cm
  • Peso netto: 0,127 kg
  • Serie: Bizline
  • Taglio: rapido e privo sbavature

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portainserti con diametro di 18,6 mm e filettatura PG 11, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Il prodotto è fornito con vite di arresto a sfera, che assicura una maggiore precisione nel montaggio. Prima dell’utilizzo si consiglia di applicare pasta da taglio sulla vite per facilitare l’installazione e migliorare la durata del fissaggio. Il design robusto e compatto lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La filettatura PG 11 è standard per molte installazioni, offrendo compatibilità e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 18,6 mm PG 11 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di sbavature. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

18,6 mm PG11

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

2 mm

Produttore

Portainserti D.18,6mm PG11 per impianti elettrici robusto ergonomico