Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700288
Cod. Produttore
BIZ700288
Cod. EAN
3700420304135

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 25,4 mm
  • Tipo filettatura: ISO/M 25
  • Fornito con vite di arresto a sfera
  • Consiglio: usare pasta da taglio Bizline
  • Peso netto: 0,195 kg
  • Imballaggio: busta plastica
  • Confezionamento: cartone x 50
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portainserti con diametro di 25,4 mm e filettatura ISO/M 25, progettato per garantire un fissaggio sicuro e preciso. Dotato di vite di arresto a sfera, assicura stabilità durante l'uso. Consigliato l'impiego di pasta da taglio specifica per migliorare le prestazioni e facilitare l'installazione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diversi tipi di montaggio, offrendo una soluzione versatile per il fissaggio di inserti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 25,4 mm ISO 25 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di scarti. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

25,4 mm ISO 25

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

Produttore

Portainserti 25,4 mm ISO/M 25 taglio rapido installazioni elettriche