Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700284
Cod. Produttore
BIZ700284

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: ISO/M 16
  • Diametro portainserti: 16,5 mm
  • Vite di arresto: a sfera
  • Altezza: 5 cm
  • Lunghezza: 11,5 cm
  • Profondità: 5 cm
  • Peso netto: 0,127 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portainserti con diametro di 16,5 mm e filettatura ISO/M 16, progettato per garantire un fissaggio sicuro e preciso. Include una vite di arresto a sfera per un bloccaggio affidabile. Prima dell'utilizzo si consiglia di applicare pasta da taglio per facilitare l'installazione e migliorare la durata del componente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali in applicazioni elettriche e meccaniche. Il design compatto e la qualità costruttiva lo rendono ideale per l'uso professionale in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 16,5 mm ISO 16 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di sbavature. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

16,5 mm ISO 16

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

2 mm

Produttore

Portainserti Ø16,5 mm ISO16 punzone 3 denti per installazioni elettriche