›

Portafusibili XT5 P FP 630A 4 poli quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA112956R1
Cod. Produttore 1SDA112956R1
Cod. EAN 8056221030106

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 4P
  • Configurazione: Frame configurabile
  • Versione: 100% corrente nominale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Etichettatura: Laser label XT6 UL 4p
  • Funzionamento: Continuo

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile XT5 per applicazioni elettriche fino a 630A con configurazione a 4 poli. Progettata per il montaggio da incasso, questa parte fissa è compatibile con circuiti elettrici collegati tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. La struttura modulare e configurabile assicura facilità di installazione e manutenzione, offrendo un supporto robusto per interruttori plug-in. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica industriale e civile, combina resistenza meccanica e precisione tecnica per garantire prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VERSION SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION AT 100% OF THE RATED CURRENT XT6 UL/CSA (LASER LABEL XT6 UL 4p 100%Iu)

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Portafusibili XT5 P FP 630A 4 poli quadro elettrico industriale